Sortiment personlig skyddsutrustning 7

Art-nr: 954875 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
    Bredd 200 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 8
    djup i G 20
    Antal verktyg 7
    Utförande med verktygssortiment
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 954875 7
    EAN/GTIN 2050002070219

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954875: 1 St.
    Huddesinfektionsmedel Myxal® Sept Gel nr 095820 storlek 100: 1 St.
    Hudvårdskräm LINDESA® PROFESSIONAL nr 095720 storlek 50: 1 St.
    GARANT skyddsglasögon nr 096200 storlek CLEAR: 1 St.
    HOLEX bygelhörselskydd nr 097695: 1 St.
    HOLEX reservhörselskyddsproppset nr 097696: 1 St.
    GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951210 storlek 3×3/1: 1 St.
    GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951210 storlek 3×6/2: 1 St.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen