Pincettsortiment, Antal verktyg: 5

Art-nr.: 954735 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30
Fyllnadsgrad i låda i G 6×8
Bredd 150 mm
Djup 200 mm
bredd i G 6
djup i G 8
Antal verktyg 5
Utförande med verktygssortiment
vikt 0,145 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954735 5
EAN/GTIN 4062406155872
Tillverkarens nummer 954735 5

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954735: 1 st.
HOLEX pincett, spetsig, nr 727520 storlek AMB: 1 st.
HOLEX pincett, trubbig, nr 727550 storlek AMB: 1 st.
HOLEX pincett, smal spets, vinklad nr 727600 storlek AMB: 1 st.
HOLEX pincett, bred spets nr 727610 storlek AM: 1 st.
HOLEX pincett, skärformig nr 727631 storlek AM: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen