{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 65 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 250 kg | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Höjdinställning i raster | 20 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | 1500/F | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 400 mm | |
effektiv höjd | 499 mm | |
effektivt djup | 325 mm | |
antal hyllplan fast | 2 | |
antal hyllor vänster – mellanvägg – höger | 1/1 | |
Skåpfronter | med fönsterförsedd skjutdörr | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ComfortClose | Nej | |
Produktslag | Vägghängt skåp |
Artikelnummer | 954717 1500/F | |
Tillverkarens nummer | 954717 1500/F |