Mejsel-, hålstans- och drivdornssortiment, Antal verktyg: 10

Art-nr.: 954678 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×10
Bredd 250 mm
Djup 250 mm
bredd i G 10
djup i G 10
Antal verktyg 10
Utförande med slagverktyg
vikt 1,344 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954678 10
EAN/GTIN 2050002004382

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärg grå visar att verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) eller 1/2 ( 10 G × 20 G resp. 250 x 500 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT GridLine arbetsbänkar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954678: 1 st.
Plattmejsel nr 740500 storlek 200: 1 st.
Kryssmejsel nr 740600  storlek 200: 1 st.
Hålstans nr 745500_3; 4: 1 st vard.
Drivdorn nr 747000_2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen