Hammar-, hålstans- och drivdornssortiment 15

Art-nr: 954668 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 15
Utförande med slagverktyg
vikt 2,19 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954668 15
EAN/GTIN 2050002041998

Benämning

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954668: 1 st.
GARANT smideshammare nr 750110  storlek 300: 1 st.
Plattmejsel nr 740500 storlek 200: 1 st.
Kryssmejsel nr 740600  storlek 200: 1 st.
Hålstans nr 745500_3; 4: 1 st vard.
Drivdorn nr 747000_2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.
Körnare nr 749000 storlek 100; 120/10; 120/12; 150: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen