Hammarsortiment 3

Art-nr: 954666 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
172 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 3
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954666 3
EAN/GTIN 4062406894641
Tillverkarens nummer 954666 3

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954666: 1 St.
GARANT låssmedenshammare nr 750110 storlek 300; 500: 1 st vard.
GARANT skonhammare nr 754120 storlek 40: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen