Elektrikersortiment helisolerat 12

Art-nr.: 954585 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×24

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×24
Bredd 250 mm
Djup 600 mm
bredd i G 10
djup i G 24
antal verktyg 12
Antal verktyg 12
Utförande med verktygssortiment
vikt 1,614 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954585 12
EAN/GTIN 2050002004351

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 nr 954585: 1 st.
WERA elektrikerskruvdragare för spår nr 663100 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 st vard.
Spänningsprovare nr 665050 storlek 3: 1 st.
WERA skruvdragare för Phillips nr 668600 storlek 1; 2: 1 st vard.
GARANT kombinationstång helisolerad nr 701710 storlek 180: 1 st.
GARANT spetstång, rak, helisolerad nr 713310 storlek 200: 1 st.
GARANT sidavbitare helisolerad nr 725310 storlek 160: 1 st.
Skalningskniv nr 728010 storlek 8/-28: 1 st.
GARANT avisoleringstång nr 728613 storlek 6: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen