Elektrikermejslar, isolerade, Antal verktyg: 5

Art-nr.: 954511 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 5
antal verktyg 5
Utförande med VDE-verktyg helisolerat
vikt 0,338 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954511 5
EAN/GTIN 2050002004337

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 915500  strl 915210: 1 st.
WERA elektrikerskruvdragare för spår nr 663200 storlek 3,5; 4; 5,5: 1 st vard.
WERA elektrikermejsel för Phillips nr 668620 strl 1; 2: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen