Skruvdragarsortiment helisolerade, Antal verktyg: 9

Art-nr.: 954495 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×24

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×24
Bredd 150 mm
Djup 600 mm
bredd i G 6
djup i G 24
Antal verktyg 9
antal verktyg 9
Utförande med VDE-verktyg helisolerat
vikt 0,608 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954495 9
EAN/GTIN 4062406155834
Tillverkarens nummer 954495 9

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 nr 954495: 1 st.
HOLEX skruvdragare för spår nr 663301 storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.
HOLEX skruvdragare för Phillips nr 668631 storlek 0; 1; 2: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen