Precisions-låsringstångsats invändig 8

Art-nr.: 954217 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 8
Utförande med tänger
vikt 1,491 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954217 8
EAN/GTIN 4062406157586
Tillverkarens nummer 954217 8

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller  1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954217: 1 st.
GARANT precisions-låsringstång invändig nr 719770  storlek J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen