Tångsortiment, Antal verktyg: 4

Art-nr.: 954183 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
188 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×16

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×16
Bredd 200 mm
Djup 400 mm
bredd i G 8
djup i G 16
Antal verktyg 4
Utförande med tänger
vikt 1,268 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 954183 4
EAN/GTIN 4062406158811
Tillverkarens nummer 954183 4
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954183: 1 st.
GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 st.
GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 st.
GARANT spetstång nr 713040 strl 200: 1 st.
GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen