IMPACT-hylsnyckelinsats, Antal verktyg: 12

Art-nr.: 954018 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
fyrkantsfäste 1/2 tum
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 12
Utförande med hylsnyckel
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954018 12
EAN/GTIN 4067263906674
Tillverkarens nummer 954018 12

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954018: 1 st
HOLEX IMPACT hylsnyckelinsats sexkant 1/2 tum med magnet nr 651005 storlek 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: 1 st vard.
HOLEX IMPACT förlängning 1/2 tum nr 651400 storlek 125: 1 st
HOLEX IMPACT kardanknut 1/2 tum nr 651600: 1 st

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen