IMPACT-hylsnyckelinsats 11

Art-nr: 954015 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×8
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×8
fyrkantsfäste 3/8 tum
Bredd 200 mm
Djup 200 mm
bredd i G 8
djup i G 8
Antal verktyg 11
Utförande med hylsnyckel
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954015 11
EAN/GTIN 4067263906698
Tillverkarens nummer 954015 11

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954015: 1 st
HOLEX IMPACT-hylsnyckelinsats sexkant 3/8 tum med magnet nr 650135 storlek 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: 1 st vard.
HOLEX IMPACT förlängning 3/8 tum nr 650400 storlek 100: 1 st
HOLEX IMPACT kardanknut 3/8 tum nr 650600: 1 st

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen