• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Momentnyckel-sortiment 120 Nm 1/2", Antal verktyg: 23

Art-nr.: 953966 23
Kopiera
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
fyrkantsfäste 1/2 tum
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 23
antal verktyg 23
Utförande med momentnyckel
vikt 3,331 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 953966 23
Kopiera
EAN/GTIN 4062406157395
Kopiera
Tillverkarens nummer 953966 23
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953966: 1 st.
GARANT sexkanthylsa nr 642325 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 643229 storlek 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.
GARANT förlängning, nr 641029 storlek 75; 125; 250: 1 st vard.
GARANT momentnyckel med omställbart spärrhuvud nr 656050 storlek 120: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen