Momentnyckel-sortiment 60 Nm 3/8″, Antal verktyg: 22

Art-nr.: 953961 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
fyrkantsfäste 3/8 tum
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 22
antal verktyg 22
vikt 1,632 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953961 22
EAN/GTIN 4062406157364
Tillverkarens nummer 953961 22

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953961: 1 st.
GARANT sexkanthylsa nr 637125 storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 637629 storlek 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 st vard.
GARANT förlängning, nr 635429 storlek 75; 125; 240: 1 st vard.
GARANT momentnyckel med omställbart spärrhuvud nr 656050 storlek 60: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen