Hylsnyckelsortiment 1/2 tum, Antal verktyg: 32

Art-nr.: 953857 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×24
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×24
fyrkantsfäste 1/2 tum
minsta lämpliga lådfronthöjd 100 mm
Bredd 250 mm
Djup 600 mm
bredd i G 10
djup i G 24
Antal verktyg 32
Utförande med hylsnyckel
vikt 4,26 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 953857 32
EAN/GTIN 4062406097257
Tillverkarens nummer 953857 32
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953857: 1 st.
GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 640025 storlek 1/2: 1 st.
GARANT förlängning, nr 641029 storlek 75; 125; 250: 1 st vard.
GARANT T-handtag nr 641329 storlek 295: 1 st.
GARANT kardanknut nr 641629 storlek 1/2: 1 st.
GARANT sexkantinsats nr 642229 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 643229 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen