Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum, Antal verktyg: 39

Art-nr.: 953833 39
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20
  • fyrkantsfäste: 1/4; 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×20
fyrkantsfäste 1/4 tum; 1/2 tum
Bredd 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 10
djup i G 20
Antal verktyg 39
Utförande med hylsnyckel
vikt 3,179 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953833 39
EAN/GTIN 4062406158705
Tillverkarens nummer 953833 39

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953833: 1 st.
HOLEX sexkantinsats 1/4 tum nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 st vard.
HOLEX sexkantskruvdragarinsats 1/4 tum nr 631720 storlek 3; 4; 5; 6: 1 st vard.
HOLEX Spärrnyckel omkopplingsbar 1/4 tum nr 632090 storlek 1/4: 1 st.
HOLEX förlängning 1/4 tum nr 632420 storlek 50; 150: 1 st vard.
HOLEX instickshandtag 1/4 tum nr 632840 storlek 150: 1 st.
HOLEX T-handtag 1/4 tum nr 633029 storlek 116: 1 st.
HOLEX kardanknut 1/4 tum nr 633520 storlek 1/4: 1 st.
HOLEX Spärrnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640190 storlek 1/2: 1 st.
HOLEX förlängning 1/2 tum nr 641020 storlek 125: 1 st.
HOLEX T-handtag 1/2 tum nr 641320 storlek 295: 1 st.
HOLEX kardanknut 1/2 tum nr 641620 storlek 1/2: 1 st.
HOLEX 12-kantinsats 1/2 tum nr 642120 storlek 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 st vard.
HOLEX sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum nr 643220 storlek 6; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen