Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum, Antal verktyg: 37

Art-nr.: 953828 37
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20
  • fyrkantsfäste: 1/4; 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×20
fyrkantsfäste 1/4 tum; 1/2 tum
Bredd 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 10
djup i G 20
Antal verktyg 37
Utförande med hylsnyckel
vikt 3,513 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953828 37
EAN/GTIN 4062406155711
Tillverkarens nummer 953828 37

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953828: 1 st.
GARANT sexkantinsats 1/4 tum nr 631029 storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 st vard.
GARANT Spärrnyckel omkopplingsbar 1/4 tum nr 632025 storlek 1/4: 1 st.
GARANT förlängning 1/4 tum nr 632429 storlek 50; 150: 1 st vard.
GARANT T-handtag 1/4 tum nr 633029 storlek 116: 1 st.
GARANT kardanknut 1/4 tum nr 633529 storlek 1; 4: 1 st.
GARANT Spärrnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640025 storlek 1/2: 1 st.
GARANT förlängning 1/2 tum nr 641029 storlek 75; 250: 1 st vard.
GARANT T-handtag 1/2 tum nr 641329 storlek 295: 1 st.
GARANT kardanknut 1/2 tum nr 641629 storlek 1; 2: 1 st.
GARANT 12-kantinsats 1/2 tum nr 642129 storlek 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum nr 643229 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen