Hylsnyckelsortiment 1/2 tum, Antal verktyg: 32

Art-nr.: 953821 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×20
fyrkantsfäste 1/2 tum
Bredd 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 10
djup i G 20
Antal verktyg 32
Utförande med hylsnyckel
vikt 4,236 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953821 32
EAN/GTIN 4062406157326
Tillverkarens nummer 953821 32

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärg grå visar att verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) eller 1/2 ( 10 G × 20 G resp. 250 x 500 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT GridLine arbetsbänkar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953821: 1 st.
GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 640025 storlek 1/2: 1 st.
GARANT förlängning, nr 641029 storlek 75; 125; 250: 1 st vard.
GARANT T-handtag nr 641329 storlek 295: 1 st.
GARANT kardanknut nr 641629 storlek 1/2: 1 st.
GARANT sexkantinsats nr 642229 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 643229 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen