Kompletteringssortiment 1/2 tum, Antal verktyg: 23

Art-nr.: 953755 23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
fyrkantsfäste 1/2 tum
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 23
Utförande med hylsnyckel
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953755 23
EAN/GTIN 4067263723622
Tillverkarens nummer 953755 23

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av utdragslådans effektiva yta.

Passar till:

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt rastermått för lådor 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953755: 1 st
HOLEX 12-kantinsats nr 642520 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 st vard.
HOLEX sexkantskruvdragarinsats nr 643313 storlek 5; 6; 7; 8; 10, 12; 14: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen