Hylsnyckelsortiment 3/8 tum 24

Art-nr: 953710 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
fyrkantsfäste 3/8 tum
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 24
vikt 1,384 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953710 24
EAN/GTIN 4062406157159
Tillverkarens nummer 953710 24

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller  1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).
Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953710: 1 st.
HOLEX sexkantinsats nr 637220 storlek 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.
HOLEX sexkantskruvdragarinsats nr 637620 storlek 3; 4; 5; 6; 8, 10: 1 st vard.
HOLEX spärrnyckel omkopplingsbar nr 635090 storlek 3/8: 1 st.
HOLEX Förlängning nr 635420  storlek 75; 125.: 1 st vard.
HOLEX T-handtag nr 635720 storlek 200: 1 st.
HOLEX kardanknut nr 636220 storlek 3×8: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen