Hylsnyckelsortiment 3/8 tum, Antal verktyg: 24

Art-nr.: 953707 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10
  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
fyrkantsfäste 3/8 tum
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 24
vikt 1,318 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953707 24
EAN/GTIN 4062406157128
Tillverkarens nummer 953707 24

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller  1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).
Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953707: 1 st.
GARANT sexkantinsats nr 637125 storlek 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 637629 storlek 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 st vard.
GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 635025 storlek 3/8: 1 st.
GARANT förlängning, nr 635429 storlek 75; 125: 1 st vard.
GARANT T-handtag nr 635729 storlek 200: 1 st.
GARANT kardanknut nr 636229 storlek 3/8: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen