Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, Antal verktyg: 22

Art-nr.: 953701 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
fyrkantsfäste 1/4 tum
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 22
vikt 0,624 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953701 22
EAN/GTIN 4062406157074
Tillverkarens nummer 953701 22

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller  1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).
Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953701: 1 st.
GARANT sexkanthylsnyckelinsats nr 631029 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 631729 storlek 3; 4; 5; 6: 1 st vard.
GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 632025 storlek 1/4: 1 st.
GARANT förlängning nr 632429 storlek 150: 1 st.
GARANT instickshandtag nr 632829 storlek 146: 1 st.
GARANT T-handtag nr 633029 storlek 116: 1 st.
GARANT kardanknut nr 633529 storlek 1/4: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen