Skruvdragarsortiment för Torx®, med T-handtag 15

Art-nr: 953286 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×24

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 10×24
    Bredd 250 mm
    Djup 600 mm
    bredd i G 10
    djup i G 24
    Antal verktyg 15
    Utförande med skruvdragare
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 953286 15
    EAN/GTIN 4067263723479
    Tillverkarens nummer 953286 15

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953286: 1 st
    GARANT skruvmejslar för Torx® med T-handtag nr 625152 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 st vard.
    GARANT sexkantskruvdragare med T-handtag nr 627702 storlek 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen