Sexkantvinkelskruvdragare / skruvdragarsortiment 17

Art-nr: 952919 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 17
Utförande med skruvdragare
vikt 1,079 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952919 17
EAN/GTIN 4062406298234
Tillverkarens nummer 952919 17

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinlägg, tomt nr 952001 storlek 952919: 1 st.
HOLEX Insexnyckelsats nr 627225 storlek 9: 1 st.
HOLEX skruvdragare för spår nr 660701 storlek 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: 1 st vard.
HOLEX skruvdragare för Phillips nr 668401 storlek 0; 1; 2: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen