Hylsnyckelsats 9

Art-nr: 952661 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
    Bredd 200 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 8
    djup i G 20
    Antal verktyg 9
    antal verktyg 9
    Utförande med hylsnyckel
    vikt 0,831 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 952661 9
    EAN/GTIN 4062406156541
    Tillverkarens nummer 952661 9

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952661: 1 st.
    HOLEX hylsnyckelsats nr 622211 storlek 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 st.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen