Sats med dubbla u-nycklar, Antal verktyg: 11

Art-nr.: 952523 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×24

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×24
Bredd 250 mm
Djup 600 mm
bredd i G 10
djup i G 24
Antal verktyg 11
Utförande med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
vikt 2,003 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952523 11
EAN/GTIN 4062406097509
Tillverkarens nummer 952523 11

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952523: 1 st.
GARANT dubbelskruvnyckel nr 610600 storlek 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen