• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Dubbelringnyckelsats, bockade, Antal verktyg: 8

Art-nr.: 952443 8
Kopiera
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 8
vikt 1,702 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 952443 8
Kopiera
EAN/GTIN 4062406154387
Kopiera
Tillverkarens nummer 952443 8
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinlägg, tomt nr 952001 storlek 952443: 1 st.
GARANT dubbelringnyckel djupbockad nr 615600 storlek 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen