Fast ringspärrnyckelsats, Antal verktyg: 12

Art-nr.: 952427 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 12
Utförande med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952427 12
EAN/GTIN 4067263906407
Tillverkarens nummer 952427 12

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952427: 1 st
GARANT fasta skruvnycklar / ringspärrnycklar nr 614812 storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen