Fast ringspärrnyckelsats 7

Art-nr.: 952319 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×10
Bredd 150 mm
Djup 250 mm
bredd i G 6
djup i G 10
Antal verktyg 7
Utförande med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952319 7
EAN/GTIN 4067263886389
Tillverkarens nummer 952319 7

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952319: 1 st
GARANT skruv-/ringspärrnycklar nr 614812 storlek 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen