Verkstadsfilsats, Antal verktyg: 5

Art-nr.: 952211 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
höjd 75 mm
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 5
Utförande med filar
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952211 5
EAN/GTIN 4067263886365
Tillverkarens nummer 952211 5

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952211: 1 st
HOLEX filsats, 5 delar nr 517420 storlek 250: 1 st

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen