Mätverktygssortiment 5

Art-nr: 952072 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
    Bredd 200 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 8
    djup i G 20
    Antal verktyg 5
    Utförande med mätverktyg
    vikt 1,512 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 952072 5
    EAN/GTIN 2050002041905

    Benämning

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952072: 1 st.
    GARANT digitalt skjutmått nr 412680 strl 150: 1 st.
    GARANT flatvinkel nr 451030 storlek 150×100: 1 st.
    HOLEX vinkelmätare nr 453000_120×150: 1 st.
    GARANT verkstadslinjal nr 461170 storlek 400: 1 st.
    GARANT rullmåttband nr 462210 strl 3: 1 st.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen