Mätverktygssortiment 7

Art-nr: 952070 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×16

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×16
Bredd 200 mm
Djup 400 mm
bredd i G 8
djup i G 16
Antal verktyg 7
Utförande med mätverktyg
vikt 1,65 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952070 7
EAN/GTIN 2050002004061

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952070: 1 st.
GARANT digitalt skjutmått nr 412680 strl 150: 1 st.
GARANT bygelmikrometer nr 420402 strl 0−25: 1 st.
GARANT anslagsvinkel nr 450010 storlek 150×100: 1 st.
HOLEX hårdmetallritsnål nr 458800 strl. HM: 1 st.
GARANT stållinjal nr 461770 storlek 300: 1 st.
GARANT rullmåttband nr 462210 strl 3: 1 st.
WERA plasttumstock nr 466200 2 storlek 2: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen