Cellplastinsats för verktygssatser 955126

Art-nr: 952001 955126
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar cellplastsortiment Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 115

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredd 383 mm
Djup 115 mm
Antal verktyg 8
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952001 955126
EAN/GTIN 4067263724025
Tillverkarens nummer 952001 955126

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärg grå visar om verktyg saknas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen