Cellplastinsats för verktygssatser, passar cellplastsortiment: 953447

Art-nr.: 952001 953447
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
165 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar cellplastsortiment Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 8
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 952001 953447
EAN/GTIN 4062406157036
Tillverkarens nummer 952001 953447
Tillverkare TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärg grå visar om verktyg saknas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen