Upplagsskiva av plywood 40X24

Art-nr: 951985 40X24
(SEK 1614,90 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning MD Ramp System™ Nitril hona svart
Bredd 1 000 mm
Djup 600 mm
bredd i G 40
djup i G 24
Tjocklek 15 mm
Produktslag Täckplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951985 40X24
EAN/GTIN 2050002004948
Tillverkarens nummer 551F0003BL

Benämning

Utförande:

Täck- och upplagsskiva som passar till verktygsskåp och skåp.
Upplagsskiva av plywood cirka 15 mm tjock.

Leveransinnehåll:

Avläggsskiva utan fästmaterial.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Dimension i G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen