Upplagsskiva av bambu, Dimension i G: 80X20

Art-nr.: 951980 80X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
70 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Dimension i G Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 2 000 mm
Djup 500 mm
bredd i G 80
djup i G 20
Tjocklek 25 mm
Produktslag Täckplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951980 80X20
EAN/GTIN 4062406180560
Tillverkarens nummer 951980 80X20

Benämning

Utförande:

Täck- och upplagsskiva som passar till verktygsskåp och skåp.
GARANT upplagsskiva av bambu cirka 25 mm tjock.

Leveransinnehåll:

Avläggsskiva utan fästmaterial.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen