Underlägg av mjuk PVC, transparent, oljebeständig 1500 mm

Art-nr: 951961 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
159 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Materialegenskap: Oljetålig

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialegenskap Oljetålig
    Utförande Tillskärning
    tillverkarens beteckning Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Bredd 1 500 mm
    Djup 750 mm
    Tjocklek 3 mm
    Material mjuk-PVC
    Färg transparent
    silikonfri Ja
    Produktslag Skyddsmatta arbetsytor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 951961 1500
    EAN/GTIN 2050002018921
    Tillverkarens nummer 759S1070BL

    Benämning

    Utförande:

    Flexibel arbetsmatta av transparent mjuk PVC, oljebeständig.

    Användningsdata:

    Skyddar arbetsbänkar och arbetsytor mot smuts och skador. Silikonfri.

    Anmärkning:

    Dimensionstoleranser enligt DIN 7715 del 5 P2.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen