Underlägg av mjuk PVC, transparent, djup 750 mm, Bredd: 2000mm

Art-nr.: 951951 2000
Pris per 1 st. (SEK 1009,18 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
201 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Tillskärning
tillverkarens beteckning Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredd 2 000 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 3 mm
Produktslag Skyddsmatta arbetsytor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 951951 2000
EAN/GTIN 2050001962287
Tillverkarens nummer 759S7550BL
Tillverkare sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 ULM-EINSINGEN, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Benämning

Användningsdata:

Skyddar arbetsbänkar och arbetsytor mot smuts och skador. Silikonfri.

Anmärkning:

Dimensionstoleranser enligt DIN 7715 del 5 P2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen