Insticksskiljeväggar, bredd 10G 200 mm

Art-nr.: 951801 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    67,50  SEK / st.
  • Från 5st.
    56,27  SEK / st.
på begäran
I lager
266 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar lådor med fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 175 mm
Bredd 250 mm
bredd i G 10
passar till lådor med fronthöjd 200 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951801 200
EAN/GTIN 4062406137298
Tillverkarens nummer 951801 200

Benämning

Utförande:

Skiljeväggar av plast att sticka in i de slitsade skiljelisterna för ytterligare indelning av lådorna.

Passar till:

Alla slitsade skiljelister av plast. Var noga med att utdragslådans fronthöjd passar!

Anmärkning:

Insticksskiljeväggarnas effektiva bredd = bredd -12 mm. Exempel nr 951751, bredd 5G: Effektiv bredd = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen