Slitsade skiljelister Djup 20G 125 mm

Art-nr: 951520 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    99,13  SEK / st.
  • Från 5st.
    82,63  SEK / st.
på begäran
I lager
1 813 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 100 mm
Tjocklek 12 mm
passar till lådor med fronthöjd 125 mm
Produktslag Slitsade skiljeväggar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951520 125
EAN/GTIN 4062406136512
Tillverkarens nummer 951520 125

Benämning

Utförande:

Enskilda slitsade skiljelister för indelning av utdragslådor. Verktygslös montering: Slitsade skiljelister snäpps säkert på plats i utdragslådans genomföringar. Stabil konstruktion av plast, ingen skaderisk vid kanterna vid uttagning.

Passar till:

Utdragslådor effektivt djup 20G.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    passar lådor med fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen