Slitsade skiljelister Djup 16G 75 mm

Art-nr.: 951510 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    70,14  SEK / st.
  • Från 5st.
    58,33  SEK / st.
på begäran
I lager
2 313 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar lådor med fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 50 mm
Tjocklek 12 mm
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
Produktslag Slitsade skiljeväggar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951510 75
EAN/GTIN 4062406136321
Tillverkarens nummer 951510 75

Benämning

Utförande:

Enskilda slitsade skiljelister för indelning av utdragslådor. Verktygslös montering: Slitsade skiljelister snäpps säkert på plats i utdragslådans genomföringar. Stabil konstruktion av plast, ingen skaderisk vid kanterna vid uttagning.

Passar till:

Utdragslådor effektivt djup 16G.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen