Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 125/2

Art-nr: 950670 125/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 56×24

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 56×24
höjd 100 mm
passar till lådor med fronthöjd 125 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 56
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 1 400 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 3,155 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950670 125/2
EAN/GTIN 4062406153861
Tillverkarens nummer 950670 125/2

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 56×24G.

Passar till:

Utdragslådor 56×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 125
Slitsade skiljeväggar nr 951530: 6 st storlek 125
Insticksskiljevägg 8G nr 951781: 15 st storlek 125

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen