{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 46×24 | |
höjd | 25 mm | |
Bredd | 1 150 mm | |
Djup | 600 mm | |
bredd i G | 46 | |
djup i G | 24 | |
tråghöjd | 25 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 46 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 1 150 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
Material | Plast | |
vikt | 2,801 kg | |
Produktslag | Urtag utdragslåda |
Artikelnummer | 950610 50/1 | |
EAN/GTIN | 4062406286576 | |
Tillverkarens nummer | 950610 50/1 |