{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 36×24 | |
höjd | 100 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 125 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 36 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 900 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 2,022 kg | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 950570 125/3 | |
EAN/GTIN | 4062406153656 | |
Tillverkarens nummer | 950570 125/3 |