Facksortiment, 26×24G, Typ: 50/2

Art-nr.: 950510 50/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×24

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 26×24
höjd 25 mm
Bredd 650 mm
Djup 600 mm
bredd i G 26
djup i G 24
tråghöjd 25 mm
passar till lådor med fronthöjd 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 26
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 650 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
Material Plast
vikt 1,583 kg
Produktslag Urtag utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950510 50/2
EAN/GTIN 4062406153328
Tillverkarens nummer 950510 50/2

Benämning

Version:

Troughs and divider plates of plastic. Troughs slotted on the inside for division using divider plates.
Dividing material fills a complete drawer 26×24G.

Suitable for:

Drawers 26×24G.

Content:

Troughs 1K No. 951415: 12 × size 6×8/3; 3 × size 2×8/1
Troughs divider plates (10 pcs.) No. 951275: 4 × size B

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen