{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 20×24 | |
höjd | 25 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 600 mm | |
bredd i G | 20 | |
djup i G | 24 | |
tråghöjd | 25 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 20 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 500 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
Material | Plast | |
vikt | 1,321 kg | |
Produktslag | Urtag utdragslåda |
Artikelnummer | 950460 50/3 | |
EAN/GTIN | 4062406388829 |