easyPick smådelsbehållarsortiment 75/3

Art-nr: 950450 75/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie easyPick
    behållarhöjd 50 mm
    passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 75 mm
    passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
    passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
    passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
    passar till lådor med effektivt djup 600 mm
    vikt 1,728 kg
    Produktslag Smådelslådor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 950450 75/3
    EAN/GTIN 4062406153106
    Tillverkarens nummer 950450 75/3

    Benämning

    Utförande:

    Smådelslådor av plast.
    Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×24G.

    Passar till:

    Utdragslådor 20×24G.

    Innehåll:

    easyPick smådelsbehållare nr 951251: 6 st storlek 6×8/1; 4 st storlek 4×6/1; 1 st storlek 6×10/1; 1 st storlek 6×6/1

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Från samma serie "easyPick" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen