Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 36×20G, Typ: 100/1

Art-nr.: 950420 100/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 36×20
höjd 75 mm
passar till lådor med fronthöjd 100 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 900 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 1,688 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950420 100/1
EAN/GTIN 4062406152697
Tillverkarens nummer 950420 100/1

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×20G.

Passar till:

Utdragslådor 36×20G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 100
Slitsade skiljeväggar nr 951520: 5 st storlek 100
Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 12 st storlek 100

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen