easyPick smådelsbehållarsortiment 50/3

Art-nr: 950400 50/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
behållarhöjd 25 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 900 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 1,652 kg
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950400 50/3
EAN/GTIN 4062406152925
Tillverkarens nummer 950400 50/3

Benämning

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×20G.

Passar till:

Utdragslådor 36×20G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951210: 4 st storlek 4×6/1; 4 st storlek 6×6/1; 2 st storlek 4×8/1; 6 st storlek 6×8/1; 2 st storlek 8×8/1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen